Finder - Grille de sortie pour ventilateur taille 4, 7F20?.4? - 7F0200004000

FINDER
CopieCopie
Finder - Grille de sortie pour ventilateur taille 4, 7F20?.4?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 255 mm

  • hauteur - 255 mm

  • profondeur - 36.5 mm

  • classe de filtre - G3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823433851

Réf. Sonepar

00141343385

Réf. Fournisseur

7F0200004000

Marque

Finder

matériau:

plastique

largeur:

255 mm

hauteur:

255 mm

profondeur:

36.5 mm

classe de filtre:

G3

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-15...55 °C

indice de protection (IP):

IP54

Grille de sortie taille 4 pour ventilateur type 7F20….4…, de couleur gris clair, classe F1, IP54, rendement de filtration 80 à 90% (G3)

Les Atouts de la gamme:

Grille de sortie pour ventilateurs à filtre. Faite pour un usage intérieur, montage en panneau. Différentes tailles disponibles selon les dimensions du ventilateur. Version noire disponible.