Finder - Interface 1RT 10A 120V AC, etrier plastique, bornes a cage sous blister
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 120...120 V
type de tension d'actionnement - AC
avec pinces amovibles - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823264455
Réf. Sonepar
00141264455
Réf. Fournisseur
483181200060SPB
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
courant nominal
10 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
120...120 V
type de tension d'actionnement
AC
avec pinces amovibles
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
120...120 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Oui
avec affichage LED
Oui
matériau du revêtement de contact
non traité
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du contact
autres alliages de cuivre
indice de protection (IP)
IP20
Interface modulaire à relais, 1RT 10A 120V AC, étrier plastique, bornes à cage, module de présence tension et protection bobine, LED + varistor, sous blister