Finder - Interface 2RT 10A 12V DC sensible, etrier plastique, bornes a cage sous blister
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823246604
Réf. Sonepar
00141246604
Réf. Fournisseur
486270120050SPB
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
courant nominal
10 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...12 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Oui
entraînement, polarité
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Oui
avec affichage LED
Oui
matériau du revêtement de contact
non traité
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du contact
autres alliages de cuivre
indice de protection (IP)
IP20
largeur
15.8 mm
hauteur
78.6 mm
profondeur
75.3 mm
Interface modulaire à relais, 2RT 10A 12V DC version sensible, étrier plastique, bornes à cage, module de présence tension et protection bobine, LED + diode, sous blister