Finder - Interface 2RT 8A 12V DC sensible, etrier plastique, bornes a cage sous blister

Finder - Interface 2RT 8A 12V DC sensible, etrier plastique, bornes a cage sous blister

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 8 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012823246154

Réf. Sonepar

00141246154

Réf. Fournisseur

485270120050SPB

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant nominal

8 A

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

12...12 V

type de tension d'actionnement

DC

avec pinces amovibles

Oui

entraînement, polarité

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Oui

avec affichage LED

Oui

matériau du revêtement de contact

non traité

matériau de l'insert de contact

thermoplastique

matériau du contact

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP)

IP20

Interface modulaire à relais, 2RT 8A 12V DC version sensible, étrier plastique, bornes à cage, module de présence tension et protection bobine, LED + diode, sous blister