Finder - Interface 3RT 10A 12V AC, etrier plastiq, Push-in, LED + varistor, blister
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...12 V
type de tension d'actionnement - AC
avec pinces amovibles - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8012823403427
Réf. Sonepar
00141400115
Réf. Fournisseur
58P380120060SPA
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
autre
courant nominal
10 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...12 V
type de tension d'actionnement
AC
avec pinces amovibles
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
12...12 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
3
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Oui
avec affichage LED
Oui
matériau du revêtement de contact
non traité
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du contact
autres alliages de cuivre
indice de protection (IP)
IP20
largeur
31 mm
hauteur
95.5 mm
profondeur
82.7 mm
Interface modulaire à relais 3RT 10A 12V AC, idéal pour l'interfaçage de sorties d'automate, étrier plastique, bornes Push-in, module de présence tension et protection bobine, LED + varistor, sous blister