Finder - Interface 4RT 7A 48V AC, étrier plastiq, à cage, LED + varistor, blister - 583480480060SPB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - raccordement à vis 
- courant nominal - 7 A 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V 
- type de tension d'actionnement - AC 
- avec pinces amovibles - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8012823250199
Réf. Sonepar
00141250199
Réf. Fournisseur
583480480060SPB
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
7 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
27 mm
hauteur:
74.9 mm
profondeur:
83.4 mm
Les Atouts de la gamme:
Interface modulaire à relais électromécanique 6, 7 ou 10 A, bornes à cages ou Push-in. 2 largeurs possibles (31 mm ou 14 mm). Variante disponible conforme ATEX Ex nC.


