Finder - Passerelle GAYTEWAY, Wifi, Radio 868 MHz, alim 110...230VAC montage rail 35mm - 1YGW8230BS00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface Ethernet
largeur en nombre de modules - 2
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - TCP/IP
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823455327
Réf. Sonepar
00141345532
Réf. Fournisseur
1YGW8230BS00
Marque
Finder
modèle:
interface Ethernet
largeur en nombre de modules:
2
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
TCP/IP
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
110...230 V
type de tension:
AC
serveur Web:
Non
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Accessoire du système YESLY, pour le contrôle intelligent de l’éclairage et des volets roulants électriques.


