Finder - Regulateur niveau flotteur eau potable 1RT 10A, contrepoids, cable ACS 5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour eau potable - Oui
convient pour matières fécales - Non
mode de pose - debout dans le puits
charge de contact max. - 10 A
convient pour eau de pluie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823399232
Réf. Sonepar
00141339923
Réf. Fournisseur
72A100000502
Réf. Commerciale
Finder
convient pour eau potable
Oui
convient pour matières fécales
Non
mode de pose
debout dans le puits
charge de contact max.
10 A
convient pour eau de pluie
Oui
convient pour eau de refroidissement
Oui
convient pour eaux usées ménagères
Oui
convient pour eau de condensation
Oui
convient au glycol
Non
affichage
Non
avec affichage
Non
hystérésis ajustable
Non
profondeur d’immersion
40000 mm
montage vertical
Oui
montage horizontal
Non
type de capteur
autre
matériau du flotteur
plastique
diamètre du flotteur
107 mm
raccordement
autre
dimension du filetage
autre
tension max. contacts
250 V
température moyenne maximale (permanente)
50 °C
masse volumique min. liquide
0.001 kg/m³
pression de travail max.
3.9 bar
indice de protection (IP)
IP68
Degré de protection (NEMA)
6P
antidéflagration
Non
Régulateur de niveau à flotteur pour eau potable, 1RT 10A IP68, double chambre étanche, montage avec contrepoids fourni, câble ACS longueur de 5 métres