Finder - Regulateur niveau flotteur eau usee 1RT 10A, contrepoids, cable H07 RN F 10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour eau potable - Non
convient pour matières fécales - Oui
mode de pose - debout dans le puits
charge de contact max. - 10 A
convient pour eau de pluie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823372181
Réf. Sonepar
00141337218
Réf. Fournisseur
72B100001001
Réf. Commerciale
Finder
convient pour eau potable
Non
convient pour matières fécales
Oui
mode de pose
debout dans le puits
charge de contact max.
10 A
convient pour eau de pluie
Oui
convient pour eau de refroidissement
Oui
convient pour eaux usées ménagères
Non
convient pour eau de condensation
Non
convient au glycol
Oui
affichage
Non
avec affichage
Non
hystérésis ajustable
Non
plage d’hystérésis/hystérésis de commutation
0...0 mm
profondeur d’immersion
20000 mm
montage vertical
Oui
montage horizontal
Non
type de capteur
en forme de poire
matériau du flotteur
plastique
diamètre du flotteur
109 mm
raccordement
autre
dimension du filetage
8 mm
tension max. contacts
250 V
température moyenne maximale (permanente)
50 °C
masse volumique min. liquide
1 kg/m³
pression de travail max.
3.9 bar
indice de protection (IP)
IP68
Degré de protection (NEMA)
6P
antidéflagration
Non
Régulateur de niveau à flotteur pour eau usée, 1RT 10A IP68, triple chambre étanche, montage avec contrepoids type poire fourni, kit de fixation fourni, câble H07 RN F homologation TÜV, longueur de 10 métres