Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Finder - Relais circuit imprime 1RT 16A 24V DC sensible, AgCdo

Finder - Relais circuit imprime 1RT 16A 24V DC sensible, AgCdo

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 16 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

8012823241579

Réf. Sonepar

00141241579

Réf. Fournisseur

406170240000

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique

fiche

courant nominal

16 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de tension d'actionnement

DC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

entraînement, polarité

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Non

avec affichage LED

Non

matériau du revêtement de contact

non traité

matériau de l'insert de contact

thermoplastique

matériau du contact

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP)

IP20

largeur

12.4 mm

hauteur

25 mm

profondeur

29 mm

Relais circuit imprimé 1RT 16A 24V DC version sensible, matériau des contacts AgCdo, Pas 5mm embrochable sur support série 95