Finder - Relais de puissance 1NO+1NC 20A 12V DC, patte de fixation, Faston 250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
courant nominal - 20 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823282626
Réf. Sonepar
00141282626
Réf. Fournisseur
653190120000PAS
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
courant nominal
20 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...12 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Non
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Non
indice de protection (IP)
IP20
largeur
32.2 mm
hauteur
52.2 mm
profondeur
36.5 mm
Relais de puissance 1NO+1NC 20A 12V DC, avec patte de fixation à l'arrière, raccordement Faston 250, matériau des contacts AgCdO