Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Finder - Relais de puissance 1NO+1NC 20A 230V AC, patte de fixation, Faston 250

Finder - Relais de puissance 1NO+1NC 20A 230V AC, patte de fixation, Faston 250

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • courant nominal - 20 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012823282534

Réf. Sonepar

00141282534

Réf. Fournisseur

653182300000PAS

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique

raccordement par fiche plate

courant nominal

20 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

230...230 V

type de tension d'actionnement

AC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

230...230 V

entraînement, polarité

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Non

avec affichage LED

Non

indice de protection (IP)

IP20

largeur

32.2 mm

hauteur

52.2 mm

profondeur

36.5 mm

Relais de puissance 1NO+1NC 20A 230V AC, avec patte de fixation à l'arrière, raccordement Faston 250, matériau des contacts AgCdO