fin de vie

Finder - Relais de puissance 1NO 30A 230V AC, patte de fixation, Faston 250 - 653182300300PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais de puissance 1NO 30A 230V AC, patte de fixation, Faston 250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • courant nominal - 30 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012823282619

Réf. Sonepar

00141282619

Réf. Fournisseur

653182300300PAS

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

courant nominal:

30 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

230...230 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

32.2 mm

hauteur:

52.2 mm

profondeur:

36.5 mm

Relais de puissance 1NO 30A 230V AC, intervalle des contacts ≥ 3mm, avec patte de fixation à l'arrière, raccordement Faston 250, matériau des contacts AgCdO

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance 20 ou 30 A. Montage sur circuit imprimé ou avec patte de fixation pour un raccordement par Faston. Disponible avec une bobine AC ou DC. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine et les contacts.