Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Finder - Relais de puissance 2NO 16A 230V AC, intervalle des contacts = 3mm, Faston 250

Finder - Relais de puissance 2NO 16A 230V AC, intervalle des contacts = 3mm, Faston 250

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder

  • courant nominal - 16 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8012823079332

Réf. Sonepar

00141079332

Réf. Fournisseur

628282300300

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique

raccordement par cosse à souder

courant nominal

16 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

230...230 V

entraînement, polarité

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Non

avec affichage LED

Oui

matériau du revêtement de contact

non traité

matériau de l'insert de contact

thermodurci

matériau du contact

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP)

IP20

largeur

38.2 mm

hauteur

68 mm

profondeur

35.8 mm

Relais de puissance 2NO 16A 230V AC, intervalle des contacts = 3mm, matériau des contacts AgCdO, montage sur panneau, raccordement Faston 250