Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Finder - Relais de puissance 2NO 30A 24V DC, fixation, Faston applicat photovoltaique

Finder - Relais de puissance 2NO 30A 24V DC, fixation, Faston applicat photovoltaique

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder

  • courant nominal - 30 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8012823365565

Réf. Sonepar

00141336556

Réf. Fournisseur

668290240600

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique

raccordement par cosse à souder

courant nominal

30 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de tension d'actionnement

DC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

entraînement, polarité

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Non

largeur

33.5 mm

hauteur

31 mm

profondeur

68.5 mm

Relais de puissance 2NO 30A 24V DC, avec patte de fixation sur le dessus, raccordement Faston 250 pour application photovoltaique (intervalle entre contacts 1,5mm)