Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Finder - Relais de puissance CI 1NO+1NC 20A 230V AC, doubles picots

Finder - Relais de puissance CI 1NO+1NC 20A 230V AC, doubles picots

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 20 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8012823257914

Réf. Sonepar

00141257914

Réf. Fournisseur

656182300000

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique

connexion circuit imprimé

courant nominal

20 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

230...230 V

entraînement, polarité

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact double

appareil complet avec socle

Non

avec affichage LED

Non

matériau du revêtement de contact

non traité

matériau de l'insert de contact

thermodurci

matériau du contact

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP)

IP20

largeur

32.2 mm

hauteur

43.3 mm

profondeur

36.6 mm

Relais de puissance 1NO+1NC 20A 230V AC, montage circuit imprimé, doubles picots, matériau des contacts AgCdO