fin de vie

Finder - Relais statique type pave 1NO 50A 24V DC, commut 0 de tension, sortie 600VAC - 775590248650

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais statique type pave 1NO 50A 24V DC, commut 0 de tension, sortie 600VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823391298

Réf. Sonepar

00141339129

Réf. Fournisseur

775590248650

Marque

Finder

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

50 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique type pavé, 1NO 50A 24V DC, tension nominale de sortie 600V AC, bornes à vis disposées sur les cotées opposés type relais, commutation silencieuse sans arc ni rebond au zéro de tension