Finder - Support 10A 250V pour series 6012, bleu, etrier metal, a cage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 38 mm
hauteur - 65 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8012823294360
Réf. Sonepar
00141294360
Réf. Fournisseur
90823
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
8
largeur
38 mm
hauteur
65 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
profondeur
23.5 mm
Support 10A 250V, température ambiante -40 à 70°C, pour séries 6012, de couleur bleue, étrier métallique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm