Finder - Support CI 10A 250V serie 4341 type inverseur, bleu, etrier metal bas profil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
mode de pose - montage direct
nombre de broches - 5
largeur - 10 mm
hauteur - 30.5 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
8012823259307
Réf. Sonepar
00141259307
Réf. Fournisseur
9523SNA
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
connexion circuit imprimé
mode de pose
montage direct
nombre de broches
5
largeur
10 mm
hauteur
30.5 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
profondeur
10.5 mm
Support circuit imprimé 10A 250V pour série 4341 seulement pour type inverseur, de couleur bleue, étrier métallique bas profil