Finder - Support octal pour serie 6012, noir, a souder
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder
mode de pose - montage direct
nombre de broches - 8
largeur - 32.8 mm
hauteur - 47.4 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
8012823072265
Réf. Sonepar
00141072265
Réf. Fournisseur
9012
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
raccordement par cosse à souder
mode de pose
montage direct
nombre de broches
8
largeur
32.8 mm
hauteur
47.4 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
profondeur
18.5 mm
Support octal, temprérature ambiante de -40 à 70°C, pour série 6012, de couleur noire, bornes à souder, montage par pattes méttaliques avec vis M3