Finder - Variateur de lumière modulaire type "Esclave" 230V AC, entrée 0-10V - 151182300400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - ballast électronique 1-10 V
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - gris
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823393025
Réf. Sonepar
00141339302
Réf. Fournisseur
151182300400
Marque
Finder
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
ballast électronique 1-10 V
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
gris
composition:
mécanisme complet avec cadre
mode de pose:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
230...230 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
100...400 W
puissance nominale de charge inductive:
100...400 VA
puissance nominale de charge capacitive:
100...400 VA
puissance max. de commutation LED:
100 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
2.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
17.5 mm
hauteur d'appareil:
88.8 mm
profondeur d'appareil:
60.8 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
70 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Variateur électronique compatible avec les lampes incandescentes, LED, halogènes et dispositifs pour la gradation multiple. Montage sur rail ou en boîte d'encastrement. Disponible en version KNX et YESLY selon le modèle.