Finder - Variateur de lumière modulaire type "Esclave" 230V AC, entrée 0-10V - 151182300400PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de commande - autre 
- type de charge - universel 
- variation par coupure de fin de phase - Oui 
- variation par coupure de début de phase - Oui 
- couleur - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8012823393032
Réf. Sonepar
00141339303
Réf. Fournisseur
151182300400PAS
Marque
Finder
type de commande:
autre
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
gris
composition:
mécanisme complet avec cadre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
230...230 V
puissance max. de commutation LED:
100 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
2.5...6 mm²
largeur d'appareil:
17.5 mm
hauteur d'appareil:
88.8 mm
profondeur d'appareil:
60.8 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Variateur électronique compatible avec les lampes incandescentes, LED, halogènes et dispositifs pour la gradation multiple. Montage sur rail ou en boîte d'encastrement. Disponible en version KNX et YESLY selon le modèle.


