FINDIS Nord Est - BLOC MURAL 3 PRISES Type F (CEE 7-7) | 250 V AC 50 Hz | Cote cable d'a
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements USB - 0
Avec dispositif on/off - Non
couleur - blanc
forme de boîtier - rectangulaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5412810292035
Réf. Sonepar
05827029203
Réf. Fournisseur
PSSPL300C1WT
Réf. Commerciale
FINDIS Nord Est
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements USB
0
Avec dispositif on/off
Non
couleur
blanc
forme de boîtier
rectangulaire
nombre de prises CEE
3
avec couvercle
Non
transparent
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
puissance max.
1700 W
BLOC MURAL 3 PRISES Type F (CEE 7-7) | 250 V AC 50 Hz | Côté câble d'alimentation B: France - Type C (CEE 7-16) | 250 V