FINDIS Nord Est - Câble audio stéréo | 3.5 mm Mâle | 2x RCA Male | Plaqué or | 1.00 m | R - CABW22200AT10

CopieCopie
FINDIS Nord Est - Câble audio stéréo | 3.5 mm Mâle | 2x RCA Male | Plaqué or | 1.00 m | R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 1 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5412810265015

Réf. Sonepar

05827026501

Réf. Fournisseur

CABW22200AT10

Marque

FINDIS Nord Est

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

1 m

Câble audio stéréo | 3.5 mm Mâle | 2x RCA Male | Plaqué or | 1.00 m | Rond | Anthracite | Boite avec Fenêtre