Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
FINDIS Nord Est - Enceinte portable Bluetooth Waterproof IPX7 - 3,5WRMS - Mains libres -

FINDIS Nord Est - Enceinte portable Bluetooth Waterproof IPX7 - 3,5WRMS - Mains libres -

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • Puissance - 3.5 W

  • Bluetooth - Oui

  • haut-parleur vertical - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4013833041856

Réf. Sonepar

05827304185

Réf. Fournisseur

GBTJAMBLACK

Réf. Commerciale

FINDIS Nord Est

couleur

noir

Puissance

3.5 W

Bluetooth

Oui

haut-parleur vertical

Oui

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en applique

Non

portable

Oui

haut-parleur pavillon

Non

barre audio

Non

projecteur de son

Non

fréquence

100...16000 Hz

Puissance restituée

3.5 W

système bass reflex

Oui

Ethernet

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

raccordement USB

Oui

WLAN

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

indice de protection (IP)

IPX7

largeur

97 mm

hauteur

79 mm

profondeur

36 mm

convient pour système de discours/appels publics

Non

Enceinte Bluetooth - 3,5 W RMS - Jusqu'à 30h+ d'autonomie - Waterproof IPX7 - Powerbank - Noir