Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

FINDIS Nord Est - LUX-UP 1400L pied TV Noir - 038242

CopieCopie
FINDIS Nord Est - LUX-UP 1400L pied TV Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280382422

Réf. Sonepar

05827038242

Réf. Fournisseur

038242

Réf. Commerciale

FINDIS Nord Est

SUPPORT TV LUXUP 1400 L NOIR