FINDIS Nord Est - NAGA Meuble 1400 Nordic - 037400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - table télévision/vidéo
charge max. - 50 kg
largeur - 1400 mm
hauteur - 450 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280374007
Réf. Sonepar
05827037400
Réf. Fournisseur
037400
Réf. Commerciale
FINDIS Nord Est
modèle:
table télévision/vidéo
charge max.:
50 kg
largeur:
1400 mm
hauteur:
450 mm
couleur:
noir
nombre de surfaces de rangement:
2
profondeur:
480 mm
NAGA Meuble 1400 Nordic