FINDIS Nord Est - PILES ALCALINES Blister 4 * AAA - LR03 - MN2400B4

CopieCopie
FINDIS Nord Est - PILES ALCALINES Blister 4 * AAA - LR03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 2400 mAh

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

  • désignation des dimensions - micro

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5000394018457

Réf. Sonepar

05827404091

Réf. Fournisseur

MN2400B4

Réf. Commerciale

FINDIS Nord Est

tension nominale:

1.5 V

capacité:

2400 mAh

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

désignation des dimensions:

micro

nombre de cellules:

4

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

10 mm

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

largeur:

10 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11 g

Alcaline: blister de 4 piles AAA 1,5V (LR03)