FINDIS Pays De Loire - Enceinte portable Bluetooth 5,3 Waterproof IPX67 - 4,3WRMS - Mains lib - JAM2BLACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
Bluetooth - Oui
portable - Oui
largeur - 97 mm
hauteur - 79 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013833068815
Réf. Sonepar
01210306881
Réf. Fournisseur
JAM2BLACK
Réf. Commerciale
FINDIS Pays De Loire
couleur:
noir
Bluetooth:
Oui
portable:
Oui
largeur:
97 mm
hauteur:
79 mm
profondeur:
36 mm