FINDIS Pays De Loire - EXOSTAND 400 - 048440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - 0...25 °
charge maximum supportée - 25 kg
largeur - 654 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280484409
Réf. Sonepar
01210048440
Réf. Fournisseur
048440
Réf. Commerciale
FINDIS Pays De Loire
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
0...25 °
charge maximum supportée:
25 kg
largeur:
654 mm
portée du pivotement:
180...180 °
hauteur:
1340 mm
profondeur:
79...355 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
autre