FINDIS Pays De Loire - TVM 5405 FIXED MOUNT MEDIUM - TVM5405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - 0...0 °
charge maximum supportée - 75 kg
portée du pivotement - 0...0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712285353086
Réf. Sonepar
01210535308
Réf. Fournisseur
TVM5405
Marque
FINDIS Pays De Loire
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
0...0 °
charge maximum supportée:
75 kg
portée du pivotement:
0...0 °
couleur:
noir
Support fixe 32-77" - 75 kg - VESA 100 à 400 - Auto-ClickLoc - Noir


