FINDIS Sud Est - CASQUE Bluetooth 5.0 ? Design ergonomique ? Extra Bass : basses puissan - RB-HX220BDES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - radio-fréquence (RF)
type de construction - écouteur sur l'oreille
type de fixation - casque
couleur - argent
poids - 180 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232941735
Réf. Sonepar
04929294173
Réf. Fournisseur
RB-HX220BDES
Marque
FINDIS Sud Est
modèle:
radio-fréquence (RF)
type de construction:
écouteur sur l'oreille
type de fixation:
casque
couleur:
argent
poids:
180 g
Casque Bluetooth - Extra Bass - 23h autonomie - Charge rapide - Jack 3,5 mm - Silver


