FINDIS Sud Est - CLIFF 100 Twist 45° support mural inclinable et orientable pour écran j - 043310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - -15...5 °
charge maximum supportée - 15 kg
largeur - 162 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280433100
Réf. Sonepar
04929043310
Réf. Fournisseur
043310
Réf. Commerciale
FINDIS Sud Est
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
-15...5 °
charge maximum supportée:
15 kg
largeur:
162 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
150...150 mm
couleur:
gris
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
autre