FINDIS Sud Est - FiXiT 400 support mural fixe pour écran LED 30"-52" - 044040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - 0...0 °
charge maximum supportée - 60 kg
largeur - 455 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280440405
Réf. Sonepar
04929044040
Réf. Fournisseur
044040
Réf. Commerciale
FINDIS Sud Est
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
0...0 °
charge maximum supportée:
60 kg
largeur:
455 mm
portée du pivotement:
0...0 °
hauteur:
160 mm
profondeur:
16...32 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
autre