FINDIS Sud Est - TVM 5405 FIXED MOUNT MEDIUM - TVM5405

CopieCopie
FINDIS Sud Est - TVM 5405 FIXED MOUNT MEDIUM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - 0...0 °

  • charge maximum supportée - 75 kg

  • portée du pivotement - 0...0 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712285353086

Réf. Sonepar

04929535308

Réf. Fournisseur

TVM5405

Réf. Commerciale

FINDIS Sud Est

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

0...0 °

charge maximum supportée:

75 kg

portée du pivotement:

0...0 °

couleur:

noir

Support fixe 32-77" - 75 kg - VESA 100 à 400 - Auto-ClickLoc - Noir