Finimetal - BA droit 21T50 ELE C R0 BlnSan
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - acier
poids - 14.8 kg
matériau de la façade - autre
avec finition décorative - Non
position du boîtier de commande - autre
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
6438371558419
Réf. Sonepar
00090155841
Réf. Fournisseur
BA2150EA
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau du corps de chauffe
acier
poids
14.8 kg
matériau de la façade
autre
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
autre
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Banga Ele_Bagana Hauteur 1222mm, Largeur 500mm, Puissance Électrique 500W (Blanc RAL9016)