Finimetal - BA droit 36T60 ELE C R0 BlnSan
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - acier
poids - 27.9 kg
matériau de la façade - autre
avec finition décorative - Non
position du boîtier de commande - autre
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
6438371558433
Réf. Sonepar
00090155843
Réf. Fournisseur
BA3660EA
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau du corps de chauffe
acier
poids
27.9 kg
matériau de la façade
autre
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
autre
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Banga Ele_Bagana Hauteur 1807mm, Largeur 600mm, Puissance Électrique 1250W (Blanc RAL9016)