Finimetal - BAYO RAD FLUIDE ALU GALB H600 1250 W - 3635122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - acier
couleur - blanc
matériau de la façade - autre
hauteur - 570 mm
avec détecteur de présence - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9006892616696
Réf. Sonepar
00090157811
Réf. Fournisseur
3635122
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau du corps de chauffe:
acier
couleur:
blanc
matériau de la façade:
autre
hauteur:
570 mm
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Oui
poids:
20.3 kg
avec finition décorative:
Non
position du boîtier de commande:
autre
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6