Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V20 12T200 RU F01Blanc - 12SV20200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2000 mm
longueur - 905 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2947 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1501 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465959263
Réf. Sonepar
00090595926
Réf. Fournisseur
12SV20200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2000 mm
longueur:
905 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2947 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1501 W
exposant N:
1.32132
contenu en eau:
29 l