Finimetal - NILA S.SERV FLUIDE BLANC 100W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - blanc
hauteur - 800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7392518931291
Réf. Sonepar
00090893129
Réf. Fournisseur
3835109
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau
acier
couleur
blanc
hauteur
800 mm
Nila, Hauteur 800mm, Largeur 620mm, Puissance 100W (Blanc)