Finimetal - NILA S.SERV FLUIDE BLANC 80W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - blanc
hauteur - 800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7392518928291
Réf. Sonepar
00090892829
Réf. Fournisseur
3825089
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau
acier
couleur
blanc
hauteur
800 mm
Nila, Hauteur 800mm, Largeur 450mm, Puissance 80W (Blanc)