Finimetal - NILA S.SERV FLUIDE CHROME 70W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7392518927195
Réf. Sonepar
00090892719
Réf. Fournisseur
3824079
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau
acier
hauteur
800 mm
Nila, Hauteur 800mm, Largeur 450mm, Puissance 70W (Chromé)