Finimetal - NILA S.SERV FLUIDE CHROME 80W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7392518938191
Réf. Sonepar
00090893819
Réf. Fournisseur
3834089
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau
acier
hauteur
800 mm
Nila, Hauteur 800mm, Largeur 620mm, Puissance 80W (Chromé)