Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=358 L=2400 - KTH103582400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 946 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 502 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149132155

Réf. Sonepar

00090913215

Réf. Fournisseur

KTH103582400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

946 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

502 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

6.62 l

Kontec KH 10 H=358 L=2400, Puissance: 946W (Blanc RAL9016)