Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=358 L=500 - KTH103580500

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1872 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 967 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892427728

Réf. Sonepar

00090242772

Réf. Fournisseur

KTH103580500

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1872 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

967 W

exposant N:

1.2934

contenu en eau:

8.42 l

Kontec KH 10 H=358 L=500, Puissance: 197W (Blanc RAL9016)