Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=358 L=600 - KTH103580600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2471 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1273 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149231704

Réf. Sonepar

00090923170

Réf. Fournisseur

KTH103580600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2471 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1273 W

exposant N:

1.2991

contenu en eau:

11.18 l

Kontec KH 10 H=358 L=600, Puissance: 236W (Blanc RAL9016)