Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=358 L=700 - KTH103580700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3066 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1574 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149082542
Réf. Sonepar
00090908254
Réf. Fournisseur
KTH103580700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3066 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1574 W
exposant N:
1.3049
contenu en eau:
13.95 l