Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=430 L=1100 - KTH104301100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 504 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 268 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149120374
Réf. Sonepar
00090912037
Réf. Fournisseur
KTH104301100
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
504 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
268 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
3.66 l