Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=430 L=2400 - KTH104302400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1099 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 583 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149123863
Réf. Sonepar
00090912386
Réf. Fournisseur
KTH104302400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1099 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
583 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
7.99 l