Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=430 L=2600 - KTH104302600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1191 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 632 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149123887

Réf. Sonepar

00090912388

Réf. Fournisseur

KTH104302600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1191 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

632 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

8.66 l

Kontec KH 10 H=430 L=2600, Puissance: 1191W (Blanc RAL9016)